Referencias
Beta Tools:862F 6
Rubix:798167953000
fabricante:008620406
EAN:8014230174907

Documentos
Detalles de producto : 862F 6-PUNTAS P. VASOS HEXAG MAGNETICOS
Puntas de atornillar para vasos hexagonales magnéticos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Longitud | 65 mm |
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
