Referencias
Beta Tools:862F 12
Rubix:798169462000
fabricante:008620412
EAN:8014230174945

Documentos
Detalles de producto : 862F 12-PUNTAS P. VASOS HEXAG MAGNETICOS
Puntas de atornillar para vasos hexagonales magnéticos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44 g |
| Longitud | 65 mm |
| Tamaño de huella | 12 mm |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
