867/1 TZ TX 30X25MM

punta torsión 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05066315001
Rubix:798263338000
EAN:4013288015808
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx30
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 867/1 TZ TX 30X25MM


Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4", similar a DIN 3126 C 6,3, de gran dureza, con zona de torsión

Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.

El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.

Cualidades

Para tornillos de TORX® interior Resistente y resistente, para uso universal Punta de Torsión contra el desgaste prematuro Arrastre hexagonal de 1/4"Adecuado para máquinas de: Bosch, Fein, Holz-Her, Lecureux, Metabo

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx30
Longitud25 mm
2,79 € Sin IVA
/ unidad
3,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días