SB7809TORX-T40

LLAVE DE VASO

Ver información técnica

Referencias

Bahco:SB7809TORX-T40
Rubix:798211917000
EAN:7314153004055
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Tamaño de huellat40
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SB7809TORX-T40


Vástago moleteado para giro manual de sujetadores de libre movimiento
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
No apto para operación con máquinas ni para herramientas eléctricas
SB: empaquetado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Normas: ISO 1174 y DIN 3120

Cualidades

Destornilladores de vaso con cuadradillo de 1/2" para tornillos con cabeza TORX®

Información técnica


Atributos
Peso neto75 g
Longitud60 mm
Tamaño de huellat40
Huellaperfil torx
Cuadrado12.7 mm
Acabadopulido
16,50 € Sin IVA
/ unidad
19,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días