ESPEJO TELESCOPICO DE INSPECCION 70X54 834B.RTIR

834B.RTI - Espejos telescópicos

Ver información técnica

Referencias

Facom:834B.RTIR
Rubix:798844703000
EAN:3662424036224
brand logo

Resumen técnico

Formarectangular
Longitud970 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESPEJO TELESCOPICO DE INSPECCION 70X54 834B.RTIR


• Espejo retroiluminado por LED para una mejor visibilidad en las zonas oscuras. • Espejo en vidrio resistente a los arañazos. • Pieza plástica moldeado alrededor del cristal para una mejor protección de las piezas trabajadas y duración de vida del espejo. • Articulación fácil regulable e incluso bloqueable por tornillo. • Mango plástico ergonómico y resistente a los disolventes: Skydroll, gasóleo… • Longitud máx. 850 mm.
ESPEJO LED 70X45MM

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)175x60x30 mm
Peso con embalaje92 g
Formarectangular
Longitud970 mm
37,05 € Sin IVA
/ unidad
44,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días