Referencias
Facom:834.R1
Rubix:849220334053
EAN:3148512068280



Documentos
Detalles de producto : ESPEJO INSPECCION 834.R1
• Espejo engatillado en plástico.
- 834 : Rígido monobloque.
- 834.R1: Articulado y flexible.
- 834.R2: Articulado y flexible.
ESPEJO INSPECCION FLEXIBLE 36MM
Cualidades
Model 829: orients by pressing the knob of the handle. Model 834B. RT: equipped with scratch-resistant ice and metal strapping around glass. Solvent-resistant handle.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 270x80x25 mm |
| Peso con embalaje | 56 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 210 mm |
| Diámetro | 36 mm |
| Tipo | flexible y articulado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,88 € Sin IVA
/ unidad
20,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días