Referencias
Facom:834B.RTIS
Rubix:799062107000
EAN:3662424036200



Detalles de producto : ESPEJO TELESCOPICO LED D. 33 MM
• Espejo retroiluminado por LED para una mejor visibilidad en las zonas oscuras. • Espejo en vidrio resistente a los arañazos. • Pieza plástica moldeado alrededor del cristal para una mejor protección de las piezas trabajadas y duración de vida del espejo. • Articulación fácil regulable e incluso bloqueable por tornillo. • Mango plástico ergonómico y resistente a los disolventes: Skydroll, gasóleo… • Longitud máx. 850 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x45x25 mm |
| Peso con embalaje | 72 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 935 mm |
| Diámetro | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,09 € Sin IVA
/ unidad
40,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días