Referencias
Bahco:5515GV
Rubix:798257603000
EAN:7314151481483

Detalles de producto : 5515GV ESPEJO
Fabricado en acero con acabado cromado, carcasa del espejo de acero inoxidable. Con mango metálico y protección para la mano, ajustable en todas las direcciones. Con aumento. Espejo de 30 mm.
Cualidades
•Handle with PVC hand protection
Stainless steel body and mirror frame
9X magnifying feature
Magnifying swivel head telescopic
Swivel mirror adjustable in all directions
Retail pack with a protective pouch cover
Stainless steel body and mirror frame
9X magnifying feature
Magnifying swivel head telescopic
Swivel mirror adjustable in all directions
Retail pack with a protective pouch cover
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Forma | redondo |
| Longitud | 215 mm |
| Diámetro | 30 mm |
| Tipo | magnifying swivel head mirror |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,05 € Sin IVA
/ unidad
38,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
