ESPEJO TELESCOPICO 834B.RTIM

834B.RTI - Espejos telescópicos

Ver información técnica
Referencias
Facom:834B.RTIM
Rubix:798852858000
EAN:3662424036255
brand logo
Resumen técnico
Formaredondo
Longitud850 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESPEJO TELESCOPICO 834B.RTIM


• Espejo retroiluminado por LED para una mejor visibilidad en las zonas oscuras. • Espejo en vidrio resistente a los arañazos. • Pieza plástica moldeado alrededor del cristal para una mejor protección de las piezas trabajadas y duración de vida del espejo. • Articulación fácil regulable e incluso bloqueable por tornillo. • Mango plástico ergonómico y resistente a los disolventes: Skydroll, gasóleo… • Longitud máx. 850 mm.
ESPEJO 55MM LUPA

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)180x80x30 mm
Peso con embalaje93 g
Formaredondo
Longitud850 mm
Diámetro75 mm
Tipoespejo telescópico con efecto lupa
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,91 Sin IVA
/ unidad
64,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días