NSX.50L VASO LARGO IMPACTO 1/2 TORX MACHO E50
NSX.L - Vasos impacto 1/2" Torx® macho
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSX.50L
Rubix:798525276000
EAN:3662424015687


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 78 mm |
Detalles de producto : NSX.50L VASO LARGO IMPACTO 1/2 TORX MACHO E50
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso. • Para tornillos con huella hembra Torx®. • Douille tournevis monobloc.
VASO 1/2 LARGO IMPACTO MACHO TORX50
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 80x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 90 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Cuadrado | 8.79 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,76 € Sin IVA
/ unidad
29,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días