1746928 2133 12 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 3C 12 MM
Llave de vaso 3 C grip - 2133
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2133 12
Rubix:798174864000
fabricante:1746928
EAN:4010886841082

Detalles de producto : 1746928 2133 12 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 3C 12 MM
Destornillador para tuercas con mango 3C 12 mm Según DIN 3125, ISO 2725-1 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Profundidad de la cabeza 25 mm, longitud de la hoja 125 mm A partir de 10 mm con cabezal hexagonal Hoja de acero GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 221 g |
|---|---|
| Apertura | 12 |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,07 € Sin IVA
/ unidad
19,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días