Referencias
Beta Tools:94 36X41
Rubix:798162538000
fabricante:000940036
EAN:8014230537931





Documentos
Detalles de producto : 94 36X41-LLAVES PARA TUBERIAS
Llave de dos bocas para racores, cromada
• Bocas abiertas para maniobrar racores de tuberías en sistemas hidráulicos, oleohidráulicos y de aire comprimido DIN 3118
• Bocas abiertas para maniobrar racores de tuberías en sistemas hidráulicos, oleohidráulicos y de aire comprimido DIN 3118
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1050 g |
| Longitud | 320 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 61 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,05 € Sin IVA
/ unidad
95,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
