Referencias
Beta Tools:78 115
Rubix:798166329000
fabricante:000780115
EAN:8014230023182



Documentos
Detalles de producto : 78 115-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x170x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7630 g |
| Apertura | 115 |
| Longitud | 450 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
793,90 € Sin IVA
/ unidad
960,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
