29M-6

Llave de vaso

Ver información técnica

Referencias

Bahco:29M-6
Rubix:798211109000
EAN:7314150122271
brand logo

Resumen técnico

Apertura6
Longitud97 mm
Tipollave de vaso
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 29M-6


Llaves de vaso curvadas, forjadas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo forjado. Perfil Dynamic-Drive hexagonal en anillo recto. Orificio pasante en casquillos forjados y largos en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para alta calidad de la superficie.

Cualidades

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Apertura6
Longitud97 mm
Tipollave de vaso
Acabadoníquel/cromo
Diámetro10 mm
13,23 Sin IVA
/ unidad
16,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días