Referencias
Bahco:SB27M-8-9
Rubix:798213041000
EAN:7314150180844

Detalles de producto : SB27M-8-9
El perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos proporciona una mayor vida útil para tornillos y tuercas
Acabado cromado micro-mate que ofrece una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: UNE 16586
SB: embalaje de venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Acabado cromado micro-mate que ofrece una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: UNE 16586
SB: embalaje de venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Cualidades
Llaves de vaso métricas de doble cabeza con acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Apertura | 8x9 |
| Longitud | 108 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 13.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,07 € Sin IVA
/ unidad
15,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días