910A 20-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A 20
Rubix:798167590000
fabricante:009100020
EAN:8014230032511


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 35 mm |
Detalles de producto : 910A 20-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x55x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 74,2 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 20 mm |
| Longitud | 35 mm |
| Cuadrado | 9.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 74.2 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,91 € Sin IVA
/ unidad
9,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días