Referencias
Beta Tools:729 46
Rubix:798166729000
fabricante:007290046
EAN:8014230030029


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 72 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 46-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x106x67 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1023 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 46 mm |
| Longitud | 72 mm |
| Cuadrado | 25 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.811 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1023 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,80 € Sin IVA
/ unidad
69,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días