Referencias
Beta Tools:729 41
Rubix:798166728000
fabricante:007290041
EAN:8014230030012


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 68 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 41-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x106x67 mm |
|---|---|
| Peso neto | 853 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 41 mm |
| Longitud | 68 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.614 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 853 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,43 € Sin IVA
/ unidad
62,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días