NSB.22 VASO IMPACTO 1/2''

NSB - Vasos impacto de 1/2" largos paredes delgadas 6 caras métricos

Ver información técnica
Referencias
Facom:NSB.22
Rubix:798527671000
EAN:3148510456225
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro31 mm
Longitud85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NSB.22 VASO IMPACTO 1/2''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso. • Paredes delgadas para accesos difíciles. • Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
VASO 1/2 IMPACTO LARGO DELGA - 6C - 22MM

Cualidades

For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.

Información técnica


Atributos
Peso neto268 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)90x35x35 mm
Peso con embalaje268 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro31 mm
Longitud85 mm
Cuadrado22 mm
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,97 Sin IVA
/ unidad
33,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días