Referencias
Beta Tools:728L 50
Rubix:798739884000
fabricante:007280350
EAN:8014230727677


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728L 50-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto con cuadrado hembra 3/4", boca hexagonal, serie larga, fosfatadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x70x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1245 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.97 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1150 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,00 € Sin IVA
/ unidad
102,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días