Referencias
Milwaukee:4932480395
Rubix:799045437000
EAN:4058546406806


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 90 mm |
Detalles de producto : VASO DE IMPACTO 3/4 LARGO 36 MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY-staal (Chroom-Molybdeen) es un acero aleado de alta calidad que ofrece máxima resistencia y durabilidad. Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores.Marcajes de diámetro estampados y rellenados con tinta y número de pieza grabado con láser para resistencia al desgaste.Diseño con dos orificios y una ranura para accesorios de seguridad.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Peso | 821 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,40 € Sin IVA
/ unidad
59,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días