9500SM-58

Inserto de vaso 1 pulgada, 6 puntos

Ver información técnica

Referencias

Bahco:9500SM-58
Rubix:798210863000
EAN:7314153013743
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 vierkant (aandrijf) ''
Diámetro58 mm
Longitud82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 9500SM-58


No apto para uso con máquinas
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Con pasador de bloqueo para su liberación del cuadradillo
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Inserto de vaso de 1 pulgada, 6 puntos, tamaño de llave 58 mm

Cualidades

Vasos con cuadradillo de 1" y perfil hexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto1235 g
Adaptador de llave cuadrada1 vierkant (aandrijf) ''
Diámetro58 mm
Longitud82 mm
Cuadrado25.4 mm
Diámetro (pulgadas)2.28 ''
Acabadomate
Peso1300 g
67,24 € Sin IVA
/ unidad
81,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días