Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7221 BECBP, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 105 mm | Anchura: 36 mm

72.. Series Angular Contact Ball Bearing

Ver información técnica
Referencias
SKF:7221 BECBP
Rubix:798794056000
fabricante:45703
EAN:7316570449525
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7221 BECBP


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x190x190 mm
Peso neto3823,5 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72be
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r150000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr156000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,80 Sin IVA
/ unidad
829,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas