Rodamiento de bolas ranurado FAG 6213-M-C4, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
62..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6213-M-C4
Rubix:798310766000
fabricante:0191046500040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213 M C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-M, una hilera, según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1220 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62.. |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,91 € Sin IVA
/ unidad
422,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días