PUNTA ATOR. 1/4 TORX T20 EX.120

EX.1 - Puntas estándar serie 1 para tornillos Torx®

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:EX.120
Rubix:798500920000
EAN:3148510258102
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PUNTA ATOR. 1/4 TORX T20 EX.120


• Conforme con las especificaciones Torx®. • Para atornillado manual. • Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 TORX - T20

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)25x6x6 mm
Peso con embalaje5 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat20
Longitud25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,87 Sin IVA
/ unidad
8,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días