6552790 690 PZD 1 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, PZ 1

Punta de destornillador PoziDriv - 690 PZD

Ver información técnica

Referencias

Gedore:690 PZD 1 S-010
Rubix:798175852000
fabricante:6552790
EAN:4010886140451
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Tamaño de huella1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6552790 690 PZD 1 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, PZ 1



• para uso manual y con destornilladores eléctricos y neumáticos
• ejecución según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PZ
• con accionamiento hexagonal exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
• GEDORE-vanadium acero especial, brunido
• pack económico de 10 piezas
Punta de destornillador 1/4" , Pack ahorro 10 pz, PZ 1 para uso manual y para destornilladores eléctricos y neumáticos ejecución según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PZ con accionamiento hexagonal exterior según DIN 3126 - C 6,3 (1/4") acero especial GEDORE-vanadium, pavonado pack ahorro de 10 piezas

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Huellapozidriv
Tamaño de huella1
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días