Referencias
Facom:92A.5
Rubix:798529161000
EAN:3148516628305




Detalles de producto : 92A.5 LLAVE TUBO ACODADA
• Llaves de tubo acodadas: permite el trabajo en varillas roscadas largas. • Orificio de paso que facilita la utilización de manerales: 160A. • Maneral a utilizar: 160A.1 para las dimensiones de 4 a 23 mm; 160A.2 para las dimensiones de 24 a 32 mm. • Dimensiones métricas: de 4 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE DE TUBO ACODADA 5MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100x25x10 mm |
| Peso con embalaje | 24 g |
| Apertura | 5 |
| Longitud | 95 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,86 € Sin IVA
/ unidad
5,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días