101.4 LLAVE INGLESA 4' AJUSTABLE
llave inglesa premium 10" satinada y ajuste rapido| 101.10
Ver información técnicaReferencias
Facom:101.4
Rubix:798707416000
EAN:3662424092183



Detalles de producto : 101.4 LLAVE INGLESA 4' AJUSTABLE
• Ahorro de tiempo: ajuste fácil y rápido de la mordaza móvil en la tuerca gracias a la moleta de ajuste. 3 etapas: - tirar de la moleta: la mordaza móvil se libera instantáneamente. - desplazar la mordaza móvil con la mano para ajustar a la dimensión deseada. - Si es necesario, utilizar la moleta de manera tradicional para ajustar de forma precisa. de 2 a 3 veces más rápida que una llave inglesa estándar. • Mordaza de perfil fino para un mejor acceso. • Abertura extra-ancha que permite una mayor polivalencia. • Graduación en mm en una cara. • Presentación: cuerpo cromado brillante.
LLAVE INGLESA PREMIUM 4\" SATINADA Y AJUSTE RAPIDO| 101.4
Cualidades
2 to 3 times faster than a standard wrench.
Fine profile jaws for better accessibility.
Extra wide opening for greater versatility.
Fine profile jaws for better accessibility.
Extra wide opening for greater versatility.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,95 € Sin IVA
/ unidad
26,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días