Referencias
Beta Tools:42MP 16
Rubix:798163036000
fabricante:000420616
EAN:8014230158839



Documentos
Detalles de producto : 42MP 16-LLAVES COMBINADAS CROMADAS
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 102 g |
| Longitud | 201 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
