Referencias
Beta Tools:55BA 10X11
Rubix:798165485000
fabricante:000550803
EAN:8014230428581



Documentos
Detalles de producto : 55BA 10X11-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x70x5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 120 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,25 € Sin IVA
/ unidad
66,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
