Referencias
Beta Tools:55AS 5/16X3/8
Rubix:798167643000
fabricante:000550212
EAN:8014230022192



Documentos
Detalles de producto : 55AS 5/16X3/8-LL. FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33 g |
| Apertura | 5/16x3/8 |
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
