Referencias
Beta Tools:120 32
Rubix:798165570000
fabricante:001200032
EAN:8014230055404

Documentos
Detalles de producto : 120 32-LLAVES POLIGONALES DE TRINQUETE
Llaves poligonales de trinquete
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 609 g |
| Apertura | 32 |
| Longitud | 320 mm |
| Tipo | llave de tubo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,55 € Sin IVA
/ unidad
167,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
