Referencias
Gedore:626 20x22
Rubix:798179554000
fabricante:6526600
EAN:4010886652664

Detalles de producto : 6526600 626 20X22 - LLAVE DE VASO HEXAGONAL 20X22 MM
• ejecución conforme a DIN 896 forma A, ISO 2236, ISO 1085
• con pieza central hexagonal y agujeros para uso con llave fija o barra de palanca (626 S / 26 RS-626 S, véase la tabla, pedir por separado)
• perforado a lo largo en toda su longitud, excepto las medidas 6x7 y 8x9 mm
• acero vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Llave de tubo 20x22 mm ejecución según DIN 896 forma A, ISO 2236, ISO 1085 con pieza central hexagonal y orificios de taladro para uso con llave fija o barra de torsión (626 S / 26 RS-626 S, véase la tabla, pedir por separado) taladrado completamente a lo largo, excepto las medidas 6x7 y 8x9 mm GEDORE-vanadium acero 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 306 g |
|---|---|
| Apertura | 20x22 |
| Longitud | 175 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,64 € Sin IVA
/ unidad
32,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
