GAFAS DE PATILLA T-U COBCSP GRIS LENTE MARRON ANTI-RAY. ANTI.EMP. PLATINUM
Kitscob
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bollé Safety:COBCSP
Rubix:799230089000
EAN:3660740008048


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | marrón |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA T-U COBCSP GRIS LENTE MARRON ANTI-RAY. ANTI.EMP. PLATINUM
Gafa de seguridad Kitscob, modelo todoterreno esencial, con un campo de visión panorámico. Ajuste envolvente sin ninguna interferencia visual, Cobra ofrece una visión de 180° y calidad óptica perfecta. La posibilidad de alternar las patillas con cinta regulable con la opción de espuma, hacen de Cobra un modelo ultrapolivalente. Riesgos químicos - 3 (solo máscaras) Riesgos mecánicos - B Marcado de oculares - 1 Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170.
Cualidades
1 product = 2 uses. Superior protection. Panoramic field of view. Non-slip nose. Straight anti-glide comfortable arms. Arm version or braided version with interchangeable foam. Tilting face/swiveling arms
Aplicaciones
Outdoors
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | marrón |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,74 € Sin IVA
/ unidad
14,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días