Referencias
Bollé Safety:COBPSI
Rubix:798255084000
EAN:3660740006129


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : COBPSI GAFAS DE PROTECCION COB RA
Gafa de seguridad Kitscob, modelo todoterreno esencial, con un campo de visión panorámico. Ajuste envolvente sin ninguna interferencia visual, Cobra ofrece una visión de 180° y calidad óptica perfecta. La posibilidad de alternar las patillas con cinta regulable con la opción de espuma, hacen de Cobra un modelo ultrapolivalente. Riesgos químicos - 3 (solo máscaras) Riesgos mecánicos - B Marcado de oculares - 1 Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170.
Cualidades
1 product = 2 uses. Superior protection. Panoramic field of view. Non-slip nose. Straight anti-glide comfortable arms. Arm version or braided version with interchangeable foam. Tilting face/swiveling arms
Aplicaciones
Outdoors
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x200x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28 g |
| Peso con embalaje | 29 g |
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,73 € Sin IVA
/ unidad
11,77 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h