Referencias
Uvex:9169080
Rubix:798713085000
EAN:4031101419107





Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | negro |
| Material ocular | policarbonato |
Detalles de producto : CUBREGAFAS UVEX SUPER OTG 9169.080
The uvex super OTG is a very comfortable pair of safety spectacles with excellent eye area protection. They also fit perfectly over conventional prescription lenses, making them ideal for visitors.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | negro |
| Material ocular | policarbonato |
| Color | negro |
| Material de derivación | plástico |
| Material Principal | plástico |
| Tipo | sobregafas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,85 € Sin IVA
/ unidad
13,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días