464TX.20X24 LLAVE TRINQUETE TORX E20 X E24

464TX - LLaves Torx® plana con trinquete

Ver información técnica
Referencias
Facom:464TX.20X24
Rubix:798526197000
EAN:3148519258394
brand logo
Resumen técnico
Apertura20x24
Longitud230 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 464TX.20X24 LLAVE TRINQUETE TORX E20 X E24


• Ideal para acceder a sitios de difícil acceso! • EXTRAPLANA: La cabeza compacta sustituye perfectamente a la asociación «trinquete vaso» y desempeña las funciones de un trinquete extraplano. • • COMPACTA: Sistema de trinquete integrado en una cabeza compacta. 2 dimensiones por llave. • RAPIDA: Ángulo de recuperación a 5°. Apriete ultra rápido sin perder tiempo con el posicionamiento de la llave.
LLAVE CON TRINQUETE TORX E20 X E24

Información técnica


Atributos
Peso neto213 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)230x32x12 mm
Peso con embalaje213 g
Apertura20x24
Longitud230 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,42 Sin IVA
/ unidad
46,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días