Referencias
Facom:41.28
Rubix:798217479000
EAN:3148511013755



Detalles de producto : 41.28 COMBINATION W 41.28
• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 28MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 604 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 370x65x40 mm |
| Peso con embalaje | 604 g |
| Apertura | 28 |
| Longitud | 364 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,87 € Sin IVA
/ unidad
45,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días