Referencias
Beta Tools:450 46
Rubix:798165142000
fabricante:004500046
EAN:8014230098449


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 46 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 450 46-SIERRAS DE CORONA HSS BIMETAL
Sierras de corona de acero HSS Bimetal
Cualidades
Sierras de corona en acero HSS-Co 8%
Aplicaciones
Herramientas para perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x57x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 102 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 46 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € Sin IVA
/ unidad
29,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días