BROCA SACANUCLEO HKE-L WELDON EXTRALARGO MD, 34-110 MM

Bca trepanadora 110 mm HKE-L Weldon extralarga MD

Ver información técnica
Referencias
BDS Maschinen:HKE-L 034
Rubix:799289674000
fabricante:HKE-L 034
brand logo

Detalles de producto : BROCA SACANUCLEO HKE-L WELDON EXTRALARGO MD, 34-110 MM


Broca sacanúcleos

Características: con vástago Weldon Ø 19 mm, perforación interior 6,35 mm.

Aplicación: se puede usar en taladradoras de columna y taladradoras con base magnética con alojamiento de cono Morse. La broca sacanúcleos arranca virutas sólo de un fino anillo de material. El núcleo del agujero taladrado remanente se expulsa a través de una espiga de guía por medio de la eyección por fuerza del resorte. Las virutas se evacuan rápidamente hacia arriba y, así, se minimiza el riesgo de rotura. Incluso el taladrado de diámetros grandes requieren relativamente poca energía. En comparación con la broca helicoidal, la broca sacanúcleos arranca virutas únicamente de una pequeña parte de la superficie total, lo que se traduce en un gran ahorro en términos de fuerza y tiempo.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,10 Sin IVA
/ unidad
130,80 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días