Referencias
Beta Tools:452 55
Rubix:798160821000
fabricante:004520055
EAN:8014230174303




Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Profundidad de corte | 28 mm |
Documentos
Detalles de producto : 452 55-FRESAS C/ELEMENTOS DE METAL DURO
Fresas de taza con elementos de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x105x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 414 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 55 mm |
| Profundidad de corte | 28 mm |
| Diámetro de fijación | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,60 € Sin IVA
/ unidad
283,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días