Referencias
Beta Tools:434 8X1
Rubix:798160228000
fabricante:004340004
EAN:8014230101231

Documentos
Detalles de producto : 434 8X1-2 MACHOS PASO FINO ACERO HSS
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,4 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 56 mm |
| Diámetro de perforación | 5 mm |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Profundidad de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,60 € Sin IVA
/ unidad
37,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
