Referencias
Beta Tools:417 16
Rubix:798161001000
fabricante:004170018
EAN:8014230144702


Resumen técnico
| Longitud total | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud de corte | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : 417 16-BROCAS DE ALBAÑILERIA SERIE CORTA
Brocas de albañilería serie corta de acero fresado, con punta de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 148 g |
| Longitud total | 150 mm |
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud de corte | 90 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de cola | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días