JGO BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO N 1-10 MM

Juego de brocas de espiral Fortis Tools

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:10770001, 9112800001
Rubix:799281771000
fabricante:4317784715102
EAN:4317784715102
brand logo

Detalles de producto : JGO BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO N 1-10 MM


Juego de brocas espirales con vástago cil.

Características: Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal. Suministro en caja de plástico robusta y de alta calidad con función de enderezamiento automático de las brocas al abrir.

Aplicación: El alto contenido en cobalto garantiza una alta resistencia a la dureza en caliente. Especial para aceros aleados y no aleados (hasta 900 N/ mm² de resistencia), aceros para trabajar en caliente y en frío, aceros bonificados y aceros cementados, así como aceros inoxidables y resistentes a los ácidos.

Información técnica


Atributos
137,43 Sin IVA
/ unidad
166,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días