Referencias
Beta Tools:412L 7,00
Rubix:798160875000
fabricante:004120252
EAN:8014230166506


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 156 mm |
| Longitud de corte | 102 mm |
Documentos
Detalles de producto : 412L 7,00-BROCAS LARGA HSS RECT.BRUÑIDAS
Brocas serie larga de acero HSS completamente rectificadas bruñidas
R ≤ 800 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 340
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34 g |
| Diámetro de perforación | 7 mm |
| Longitud total | 156 mm |
| Longitud de corte | 102 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,82 € Sin IVA
/ unidad
14,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días