BROCA METAL DURO D.11,0 MM 3XD CUPMM REFRIGERACION INTERNA

Broca de metal duro integral 3xD - Refrigeración interna

Ver información técnica
Referencias
GISS Cutline:892917
Rubix:799085936000
EAN:3660338454189
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación11 mm
Longitud total102 mm
Longitud de corte40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA METAL DURO D.11,0 MM 3XD CUPMM REFRIGERACION INTERNA


Broca de metal duro integral 3xD con refrigeración interna: gama SCD.
Ángulo de la punta: 140° - Ángulo de hélice: 30° – Punta dividida
Mango cilíndrico DIN 6535 HA con tolerancia h6
Refrigerante interno para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor, aumentar la vida útil y el rendimiento de la broca.
Recubrimiento CUPMM para aplicación universal y multimaterial. Recubrimiento multicapa extrafino a base de AlCr para alta resistencia térmica, estabilidad a alta velocidad de corte y mayor vida útil.

Concepción de broca estudiada para una alta estabilidad durante las operaciones de taladrado: biseles de guía, tecnología de corte de hoz, autoestabilización y geometría especial que reduce la fricción.

- Tolerancia de taladrado m7.
- Calidad de los orificios: H8-H9
BROCA MD 3XD 11 MM CUPMM REFRIGERACION INTERNA

Cualidades

Alta estabilidad térmica gracias a la tecnología de recubrimiento multicapa de PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación11 mm
Longitud total102 mm
Longitud de corte40 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 6535 ha
Revestimientocupmm, multimaterial
Toleranciam7
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación3xd
Ángulo de hélice30 °
Afiladorectificado cruzado
Enfriamiento internosi
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadoacero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro
Diámetro de cola12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,15 Sin IVA
/ unidad
104,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días