860779 BROCA CILINDRICA HSS D.1,5 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:4971855
GISS Cutline:860779
Rubix:798749459000
EAN:3660338155963
860779
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación1.5 mm
Longitud total40 mm
Longitud de corte18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860779 BROCA CILINDRICA HSS D.1,5 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación1.5 mm
Longitud total40 mm
Longitud de corte18 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola1.5 mm
2,03 € Sin IVA
/ unidad
2,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días