BROCA ESPIRAL 9,60 MM DIN338 HSSE INOX RECTIFICADA TIPO RN
Broca espiral DIN338 HSSE inoxidable rectificada tipo RN
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:10770960, 9112800960
Rubix:799280424000
fabricante:4317784715287
EAN:4317784715287
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 9,60 MM DIN338 HSSE INOX RECTIFICADA TIPO RN
Brocas espirales con vástago cil.
Características: HSS Co5, DIN 338, tipo N
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal.
Aplicación: La proporción de cobalto garantiza una alta resistencia a la dureza en caliente, ideal para aceros aleados y no aleados (hasta 900 N/ mm² de resistencia), aceros para trabajar en caliente y en frío, aceros bonificados y aceros cementados, así como aceros inoxidables y resistentes a los ácidos.
Características: HSS Co5, DIN 338, tipo N
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en cruz preciso, ángulo de hélice, grosor y aumento del núcleo normal.
Aplicación: La proporción de cobalto garantiza una alta resistencia a la dureza en caliente, ideal para aceros aleados y no aleados (hasta 900 N/ mm² de resistencia), aceros para trabajar en caliente y en frío, aceros bonificados y aceros cementados, así como aceros inoxidables y resistentes a los ácidos.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 133 mm |
|---|---|
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,93 € Sin IVA
/ unidad
13,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días