6703320 8000 J 1 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS INTERIORES, RECTA, 12-25 MM
Alicates para anillos de retención 8000 J3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:8000 J 1
Rubix:798177287000
fabricante:6703320
EAN:4010886670330


Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 1.3 mm |
| Longitud | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6703320 8000 J 1 - ALICATE DE PUNTAS PARA ARANDELAS INTERIORES, RECTA, 12-25 MM
Alicates para anillos de retención interiores, rectos, 12-25 mm Para anillos de retención según DIN 472, DIN 984 DIN 5256 Forma C Puntas rectas Acero al cromo-vanadio especial GEDORE forjado, templado y revenido Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido Negro, con mangos bañados en azul
Cualidades
-Para anillos de retención según DIN 472, DIN 984
Acc. a DIN 5256 Forma C
Mandíbulas rectas
Acero al cromo-vanadio especial templado y revenido GEDORE forjado
Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido
Negro, con asas bañadas en azul.
Acc. a DIN 5256 Forma C
Mandíbulas rectas
Acero al cromo-vanadio especial templado y revenido GEDORE forjado
Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido
Negro, con asas bañadas en azul.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Diámetro de la punta | 1.3 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 81 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 25 mm |
| Diámetro mín. | 12 mm |
| Diámetro máx. | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 € Sin IVA
/ unidad
21,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días