1036 175-ALICATES BOCAS RECTAS PVC

PINZA PARA ANILLOS SEEGER EXTERNOS, BOCA RECTA BETA 1036

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:1036 175
Rubix:798164434000
fabricante:010360017
EAN:8014230039558
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Diámetro de la punta1.9 mm
Longitud175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1036 175-ALICATES BOCAS RECTAS PVC


UNI 7915 DIN 5254<br/>Puntas rectas para instalar y retirar con precisión el anillo<br/>Fabricada en acero para muelles al silicio<br/>Puntas y mordazas estampadas en una sola pieza<br/>Estampado en frío para una mayor tenacidad de la pinza<br/>Pintura por catálisis, tratamiento que garantiza una elevada protección contra la corrosión y los agentes químicos<br/>Mangos de PVC para un agarre seguro<br/>

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)210x95x55 mm
Peso neto126 g
Forma de la puntarecto
Diámetro de la punta1.9 mm
Longitud175 mm
Peso160 g
Capacidad de diámetro máx.60 mm
Diámetro mín.60 mm
Diámetro máx.19 mm
27,63 € Sin IVA
/ unidad
33,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días